Startseite

VIMAR SPA - VIW21653.32 PLACCA 3M ROVERE SBIANCATO - 21653.32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Holz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Holz

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352418998

Artikelnummer

VIW21653.32

Herstellernummer

21653.32

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Holz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Holz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

118 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

106 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1011

Transparent:

nein

Einbaubreite:

118 mm

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

106 mm

Placca 3 moduli, legno naturale, rovere sbiancato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie