Startseite

VIMAR SPA - VIW21653.01 PLACCA 3M ALLUMINIO BRILLANTE - 21653.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352419001

Artikelnummer

VIW21653.01

Herstellernummer

21653.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

117.3 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

105.3 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Einbaubreite:

117.3 mm

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

105.3 mm

Placca 3 moduli, alluminio anodizzato Primari, alluminio brillante

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie