VIMAR SPA - VIW21649.72 PLACCA 5M BS ARGENTO GHIACCIO - 21649.72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 5
Farbe - Silber
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352489264
Artikelnummer
VIW21649.72
Herstellernummer
21649.72
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
5
Farbe:
Silber
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
5
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylglas
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
163 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
95.4 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9023
Transparent:
nein
Einbaubreite:
163 mm
Tiefe:
9.85 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
95.4 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


