Startseite

VIMAR SPA - VIW21649.06 PLACCA 5M BS NERO ZAFFIRO - 21649.06

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21649.06 PLACCA 5M BS NERO ZAFFIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352488908

Artikelnummer

VIW21649.06

Herstellernummer

21649.06

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

162.3 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

94.7 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Einbaubreite:

162.3 mm

Tiefe:

9.75 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

94.7 mm

Placca 5 moduli BS, alluminio nobilitato Esclusivi, nero zaffiro

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie