VIMAR SPA - VIW21648.41 PLACCA 3M BS GLACIER ICE - 21648.41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352488748
Artikelnummer
VIW21648.41
Herstellernummer
21648.41
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
95.4 mm
Höhe:
95.4 mm
Tiefe:
9.8 mm
Einbaubreite:
95.4 mm
Einbauhöhe:
95.4 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


