Startseite

VIMAR SPA - VIW21642.02 PLACCA 2M GRIGIO NEXT - 21642.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352418462

Artikelnummer

VIW21642.02

Herstellernummer

21642.02

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

94.7 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

94.7 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7043

Transparent:

nein

Einbaubreite:

94.7 mm

Tiefe:

9.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

94.7 mm

Placca 2 moduli, alluminio anodizzato, grigio Next.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie