Startseite

VIMAR SPA - VIW21125 UNITA DI SEGNALAZIONE STATO CAMERA 3M - 21125

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21125 UNITA DI SEGNALAZIONE STATO CAMERA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Fassung - sonstige

  • Nennstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Eikon TACTIL

EAN

8007352608283

Artikelnummer

VIW21125

Herstellernummer

21125

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Fassung:

sonstige

Nennstrom:

100 A

Unità elettronica, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32Vdc, per applicazioni esterno/interno camera hotel o cabina, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli