Startseite

VIMAR SPA - VIW21119 COMANDO ELETTRONICO A REL - 21119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Funkgesteuert - nein

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352494282

Artikelnummer

VIW21119

Herstellernummer

21119

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Funkgesteuert:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Comando elettronico con uscita a relè NO 6 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi remoti o con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile programmabile, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil.