VIMAR SPA - VIW21041 COPRIFORO - 21041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass - ja
Packung
20 ST
EAN
8007352494237
Artikelnummer
VIW21041
Herstellernummer
21041
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Farbe:
grau
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


