VIMAR SPA - VIW20787.B SCATOLA DA TAVOLO 7M BIANCO - 20787.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 7
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8007352312685
Artikelnummer
VIW20787.B
Herstellernummer
20787.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
7
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
7
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
206 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
67.6 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie