Startseite

VIMAR SPA - VIW20784.B SCATOLA DA TAVOLO 4M BIANCO - 20784.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 4

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352312661

Artikelnummer

VIW20784.B

Herstellernummer

20784.B

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

142.5 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

80 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

67.6 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Eikon, bianco. Da completare con supporto e placca