Startseite

VIMAR SPA - VIW20668.B41 PLACCA CLASSIC 8M REFLEX GHIACCIO - 20668.B41

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20668.B41 PLACCA CLASSIC 8M REFLEX GHIACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Eikon bianca

EAN

8007352329461

Artikelnummer

VIW20668.B41

Herstellernummer

20668.B41

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

142.3 mm

Höhe:

155.8 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

142.3 mm

Einbauhöhe:

155.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Classic 8 moduli (4+4), tecnopolimero, Reflex ghiaccio, cornice bianca