Startseite

VIMAR SPA - VIW20668.42 PLACCA CLASSIC 8M REFLEX ANTRACITE - 20668.42

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20668.42 PLACCA CLASSIC 8M REFLEX ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352562011

Artikelnummer

VIW20668.42

Herstellernummer

20668.42

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

142.3 mm

Höhe:

155.8 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

142.3 mm

Einbauhöhe:

155.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Descrizione: Placca Classic 8M Reflex antracite. Descrizione estesa: Placca Classic 8 moduli (4+4), tecnopolimero, Reflex antracite.

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie