Startseite

VIMAR SPA - VIW20654.N13 PLACCA CLASSIC 4M ARGENTO MATT - 20654.N13

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20654.N13 PLACCA CLASSIC 4M ARGENTO MATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352317987

Artikelnummer

VIW20654.N13

Herstellernummer

20654.N13

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Classic 4 moduli, metallo, argento matt, cornice Next

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie