Startseite

VIMAR SPA - VIW20654.C13 PLACCA CLASSIC 4M ARGENTO MATT - 20654.C13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Farbe - Silber

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352479470

Artikelnummer

VIW20654.C13

Herstellernummer

20654.C13

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Silber

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

142.3 mm

Höhe:

84.8 mm

Tiefe:

8.9 mm

Placca Classic 4 moduli, metallo, argento matt, cornice cromata