Startseite

VIMAR SPA - VIW20654.B01 PLACCA CLASSIC 4M BIANCO ARTICO - 20654.B01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20654.B01 PLACCA CLASSIC 4M BIANCO ARTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352317048

Artikelnummer

VIW20654.B01

Herstellernummer

20654.B01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Metall

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Classic 4 moduli, metallo, bianco artico, cornice bianca