VIMAR SPA - VIW20654.15 PLACCA CLASSIC 4M ANTRACITE MATT - 20654.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Metall
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
EAN
8001022922372
Artikelnummer
VIW20654.15
Herstellernummer
20654.15
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Metall
Mit Klappdeckel:
nein
Placca Classic 4 moduli, metallo, antracite matt
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


