VIMAR SPA - VIW20653.N13 PLACCA CLASSIC 3M ARGENTO MATT - 20653.N13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Silber
Werkstoff - Metall
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352317895
Artikelnummer
VIW20653.N13
Herstellernummer
20653.N13
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Mit Klappdeckel:
nein
Placca Classic 3 moduli, metallo, argento matt, cornice Next
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


