Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW20653.B01 PLACCA CLASSIC 3M BIANCO ARTICO - 20653.B01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20653.B01 PLACCA CLASSIC 3M BIANCO ARTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352316966

Artikelnummer

VIW20653.B01

Herstellernummer

20653.B01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Metall

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Classic 3 moduli, metallo, bianco artico, cornice bianca