VIMAR SPA - VIW20652.40 PLACCA CLASSIC 2M CENTRAL REFLEX GRAFITE - 20652.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352329294
Artikelnummer
VIW20652.40
Herstellernummer
20652.40
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca Classic 2 moduli centrali, tecnopolimero, Reflex grafite
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


