VIMAR SPA - VIW20595.0 MECCANISMO DIMMER CONNESSO IOT 220-240V - 20595.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - sonstige
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
8007352707993
Artikelnummer
VIW20595.0
Herstellernummer
20595.0
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
LED nicht austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
240 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
37.5 mm
Gerätehöhe:
49 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Gerätetiefe:
46.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


