Startseite

VIMAR SPA - VIW20591.0 MECCANISMO COMANDO ELETTR. CONNESSO IOT - 20591.0

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20591.0 MECCANISMO COMANDO ELETTR. CONNESSO IOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707955

Artikelnummer

VIW20591.0

Herstellernummer

20591.0

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Beleuchtungsart:

LED nicht austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

0 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

37.5 mm

Gerätehöhe:

49 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

46.9 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Eikon

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie