Startseite

VIMAR SPA - VIW20537.B ATTUATORE 1REL 16A+SENS. CORRENTE BIANCO - 20537.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352493735

Artikelnummer

VIW20537.B

Herstellernummer

20537.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230.01 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato, bianco - 2 moduli