VIMAR SPA - VIW20445 CRONOTERMOSTATO 120-230V GRIGIO - 20445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 6 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
5 ST
EAN
8001022840775
Artikelnummer
VIW20445
Herstellernummer
20445
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, grigio - 2 moduli
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


