Startseite

VIMAR SPA - VIW20387.R SPIA PRISMATICA ROSSO - 20387.R

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20387.R SPIA PRISMATICA ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Fassung - E10

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 5 ST

Produktserien

Eikon

EAN

8007352265288

Artikelnummer

VIW20387.R

Herstellernummer

20387.R

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Fassung:

E10

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

3001

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230 V

Max. Lampenleistung:

3 W

Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada