VIMAR SPA - VIW20387.B SPIA PRISMATICA BIANCO - 20387.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Fassung - E10
Packung
5 ST
EAN
8007352265264
Artikelnummer
VIW20387.B
Herstellernummer
20387.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
E10
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Farbe:
grau
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
3 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


