Startseite

VIMAR SPA - VIW20381.N LAMPADA LED 1M 230V NEXT - 20381.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20381.N LAMPADA LED 1M 230V NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352286672

Artikelnummer

VIW20381.N

Herstellernummer

20381.N

Hersteller

VIW

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230 V

Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, Next

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie