VIMAR SPA - VIW20378.B RONZATORE 230V 50-60HZ BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352314856
Artikelnummer
VIW20378.B
Herstellernummer
20378.B
Hersteller
VIW
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz, bianco