VIMAR SPA - VIW20375.N RONZATORE 12V 50-60HZ NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - grau
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352287389
Artikelnummer
VIW20375.N
Herstellernummer
20375.N
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.67 A
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz. Colore: Next.