VIMAR SPA - VIW20339.5 PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E FTP 110 GRIGIO - 20339.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - anthrazit
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352255869
Artikelnummer
VIW20339.5
Herstellernummer
20339.5
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
anthrazit
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja


