VIMAR SPA - VIW20339.4.N PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E UTP 110 NEXT - 20339.4.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - Aluminium
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352289741
Artikelnummer
VIW20339.4.N
Herstellernummer
20339.4.N
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
Aluminium
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja


