VIMAR SPA - VIW20337.6 PRESA RJ45 CAT6 UTP CON PORTELLO GRIGIO - 20337.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - grau
Aufputzmontage - nein
Packung
20 ST
EAN
8007352395602
Artikelnummer
VIW20337.6
Herstellernummer
20337.6
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
grau
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mechanische Codierung:
ja
Farbcodierung:
ja


