Startseite

VIMAR SPA - VIW20331.N PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV NEXT - 20331.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20331.N PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Nennstrom - 6 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9022

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352290037

Artikelnummer

VIW20331.N

Herstellernummer

20331.N

Hersteller

VIW

Farbe:

Silber

Nennstrom:

6 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennspannung:

24 V

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

34.5 mm

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, Next. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie