VIMAR SPA - VIW20331.B PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV BIANCO - 20331.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 6 A
Anzahl der Steckdosen - 1
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352313651
Artikelnummer
VIW20331.B
Herstellernummer
20331.B
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
6 A
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
24 V
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
34.5 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


