Startseite

VIMAR SPA - VIW20329.B PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS BIANCO - 20329.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20329.B PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352313637

Artikelnummer

VIW20329.B

Herstellernummer

20329.B

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

Schraube

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

43.1 mm

Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie