Startseite

VIMAR SPA - VIW20313 PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ GRIGIO - 20313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • TV-Frequenzband - 40...862 MHz

  • Fernspeisetauglich - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352508699

Artikelnummer

VIW20313

Herstellernummer

20313

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Auslässe:

1

TV-Frequenzband:

40...862 MHz

Fernspeisetauglich:

ja

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Werkstoff:

Kunststoff

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, grigio