Startseite

VIMAR SPA - VIW20313.B PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ BIANCO - 20313.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352508712

Artikelnummer

VIW20313.B

Herstellernummer

20313.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

38.7 mm

TV-Frequenzband:

40...862 MHz

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie