VIMAR SPA - VIW20303 PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE GRIGIO - 20303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.8 dB
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1.3 dB
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352395305
Artikelnummer
VIW20303
Herstellernummer
20303
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.8 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1.3 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


