VIMAR SPA - VIW20303.N PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE NEXT - 20303.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.8 dB
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1.3 dB
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352395343
Artikelnummer
VIW20303.N
Herstellernummer
20303.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.8 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1.3 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Silber
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
44.7 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
39.8 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


