VIMAR SPA - VIW20302.01.B PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2 USCITE BIANCO - 20302.01.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1 dB
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352403048
Artikelnummer
VIW20302.01.B
Herstellernummer
20302.01.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
44.9 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
39.2 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


