VIMAR SPA - VIW20300.10 PRESA TV-RD-SAT PASSANTE GRIGIO - 20300.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 9.9 dB
Anzahl der Auslässe - 1
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352249127
Artikelnummer
VIW20300.10
Herstellernummer
20300.10
Hersteller
VIW
Ausführung:
Durchgangsdose
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10.6 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
9.9 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.2 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3.4 dB
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Werkstoff:
Kunststoff



