VIMAR SPA - VIW20300.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA GRIGIO - 20300.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352249103
Artikelnummer
VIW20300.01
Herstellernummer
20300.01
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
22.4 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
32.1 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


