Startseite

VIMAR SPA - VIW20300.01.N PRESA TV-RD-SAT DIRETTA NEXT - 20300.01.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352287143

Artikelnummer

VIW20300.01.N

Herstellernummer

20300.01.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.1 dB

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Silber

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

22.4 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

32.1 mm

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, Next. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie