Startseite

VIMAR SPA - VIW20298.60.B ALIMENTATORE USB C 60W PD BIANCO - 20298.60.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20298.60.B ALIMENTATORE USB C 60W PD BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352738218

Artikelnummer

VIW20298.60.B

Herstellernummer

20298.60.B

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...240 V

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

44.85 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

42.35 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32.9 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...20 V

Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie