VIMAR SPA - VIW20295.AC.N ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M NEXT - 20295.AC.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Ausführung - Buchse
RAL-Nummer - 0
Packung
1 ST
EAN
8007352647176
Artikelnummer
VIW20295.AC.N
Herstellernummer
20295.AC.N
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Ausführung:
Buchse
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> Next - 2 moduli
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


