VIMAR SPA - VIW20295.AC.B ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M BIANCO - 20295.AC.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
RAL-Nummer - 0
Packung
1 ST
EAN
8007352647152
Artikelnummer
VIW20295.AC.B
Herstellernummer
20295.AC.B
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> bianco - 2 moduli
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


