Startseite

VIMAR SPA - VIW20295.AC ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M GRIGIO - 20295.AC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20295.AC ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352647138

Artikelnummer

VIW20295.AC

Herstellernummer

20295.AC

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

RAL-Nummer:

0

Gerätebreite:

44.9 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie