VIMAR SPA - VIW20292.C.25 ALIMENTATORE USB C PD 25W GRIGIO - 20292.C.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Gerätebreite - 22.4 mm
Gerätehöhe - 49 mm
Gerätetiefe - 46.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352751590
Artikelnummer
VIW20292.C.25
Herstellernummer
20292.C.25
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Gerätebreite:
22.4 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
46.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio -1 modulo


