Startseite

VIMAR SPA - VIW20292.AC Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M grigio - 20292.AC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20292.AC Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 12000...23000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352643666

Artikelnummer

VIW20292.AC

Herstellernummer

20292.AC

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

12000...23000 V

RAL-Nummer:

0

Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo