Startseite

VIMAR SPA - VIW20292.AC.15.N ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M NEXT - 20292.AC.15.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20292.AC.15.N ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Gerätebreite - 22.4 mm

  • Gerätehöhe - 49 mm

  • Gerätetiefe - 46.5 mm

  • Min. Tiefe der Gerätedose - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352751439

Artikelnummer

VIW20292.AC.15.N

Herstellernummer

20292.AC.15.N

Hersteller

VIW

Farbe:

Silber

Gerätebreite:

22.4 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

46.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Next - 1 modulo

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie